HEIRU - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) Heiru HSp214 1,5 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U HEIRU HSP214 1,5 GR (YE)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437010271
Sonepar Artikelnummer
12063931436
Hersteller Artikelnummer
H07V-U HEIRU HSP214 1,5 GR (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 1,5 GR Ring 250 m HSP214 HEIRU
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U HEIRU HSP214 1,5 GR (YE)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
1.38 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
20.000 kg
Aufmachung:
Ring 250 m


