HEIRU - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) Heiru HSp214 2,5 BR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U HEIRU HSP214 2,5 BR (YE)
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437010332
Sonepar Artikelnummer
12063932235
Hersteller Artikelnummer
H07V-U HEIRU HSP214 2,5 BR (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 2,5 BR Ring 200 m HSP214 HEIRU
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U HEIRU HSP214 2,5 BR (YE)
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
1.78 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
3.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
31.000 kg
Aufmachung:
Ring 200 m


