Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEIRU - PVC-Aderltg. 1,5 ge Spule 250m

HEIRU
kopierenkopieren
HEIRU - PVC-Aderltg. 1,5 ge Spule 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YF 1,5GE SP

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002437041978

Sonepar Artikelnummer

121373255

Hersteller Artikelnummer

YF 1,5GE SP

Hersteller Typ

YF - H07V-K 1,5 GE SP250M HEIRU PFAND

Hersteller Artikel Nr.:

YF 1,5GE SP

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

PVC Aderleitung, feindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung. Speziell für den Anlagenbau wurde das Spulen - Rollenset TDID 8K entwickelt. Der Spulenständer folgt Ihnen mit Ihrem ausgewählten Sortiment an HEIRU-Drähten & Leitungen zum jeweiligen Arbeitsplatz, bzw. können Sie einen Schaltschrank direkt auf dem aufsteckbaren Arbeitstisch (TDI-ND S) auflegen. Somit gestaltet sich nicht nur das Arbeiten durch das saubere Abrollen von der HEIRU-Spule einfacher, sondern auch das Einrichten eines neuen Montageplatzes wird deutlich erleichtert. Der große Vorteil von TDID 8K ist seine Variabilität. Sie können ihn in der Grundausstattung für 4 Spulen (TDID 4K) kaufen und nach Bedarf mit verschiedenen Teilen ergänzen.