Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEIRU - PVC-Aderltg. feindrähtig 0,75 HSP214 250m

HEIRU
kopierenkopieren
HEIRU - PVC-Aderltg. feindrähtig 0,75 HSP214 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05V-K 0,75GE HSP214/250M

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 250 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002437011353

Sonepar Artikelnummer

12137319136

Hersteller Artikelnummer

H05V-K 0,75GE HSP214/250M

Hersteller Typ

YSF - H05V-K 0,75 GE 250m HSP214 HEIRU

Hersteller Artikel Nr.:

H05V-K 0,75GE HSP214/250M

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 250 m

PVC Aderleitung, feindrähtig, zur festen und geschützten Verlegung in Geräten, sowie in und auf Leuchten. Zulässig für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren auf und unter Putz, jedoch nur für Steuer- und Signalkreise.