Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEIRU - PVC-Aderltg. feindrähtig 1,5 HSP214 250m

HEIRU
kopierenkopieren
HEIRU - PVC-Aderltg. feindrähtig 1,5 HSP214 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 1,5BR HSP214/250M

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 250 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002437010554

Sonepar Artikelnummer

12137321636

Hersteller Artikelnummer

H07V-K 1,5BR HSP214/250M

Hersteller Typ

YF - H07V-K 1,5 BR 250m HSP214 HEIRU

Hersteller Artikel Nr.:

H07V-K 1,5BR HSP214/250M

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 250 m

Das H07V-K 1,5 Energiekabel von Heiru ist eine feindrähtige PVC-isolierte Aderleitung für feste Verlegung. Mit 1,5 Quadratmillimetern Querschnitt und einer 250-Meter-Rolle findet es in vielen Elektroinstallationen seinen Platz. Die feindrähtige Ausführung ermöglicht flexible Verarbeitung auch an Ort und Stelle. Das Kabel ist auf eine robuste 250-Meter-Rolle aufgewickelt und sofort einsatzbereit. Geeignet für Anwendungen bis 1 Kilovolt im Niederspannungsbereich.