Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEIRU - PVC-Aderltg. feindrähtig 2,5 HSP214 150m

HEIRU
kopierenkopieren
HEIRU - PVC-Aderltg. feindrähtig 2,5 HSP214 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 2,5DB HSP214/150M

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 150 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002437010691

Sonepar Artikelnummer

12137323334

Hersteller Artikelnummer

H07V-K 2,5DB HSP214/150M

Hersteller Typ

YF - H07V-K 2,5 DBL 150m HSP214 HEIRU

Hersteller Artikel Nr.:

H07V-K 2,5DB HSP214/150M

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 150 m

PVC Aderleitung, feindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung.