HEIRU - PVC-Schlauchleitung flach H03VVH2-F (YML-fl) 2X0,75 WS Heiru Pfand SP100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H03VVH2-F 2X0,75 WS SP100M HEIRU PFAND (YML-FL)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120002543
Hersteller Artikelnummer
H03VVH2-F 2X0,75 WS SP100M HEIRU PFAND (YML-FL)
Hersteller Typ
YML-FL - H03VVH2-F 2X0,75 WS SP100M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H03VVH2-F 2X0,75 WS SP100M HEIRU PFAND (YML-FL)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
flach
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
5.6 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.687 kg


