HEKATRON - Akustischer und optischer Signalgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6300158
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 110 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051455220877
Sonepar Artikelnummer
120557160
Hersteller Artikelnummer
6300158
Hersteller Typ
ROLP SB-W SET
Hersteller Artikel Nr.:
6300158
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
110 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.0235 A
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.280 kg


