HEKATRON - Der smarte Rauchwarnmelder inkl. Klebepad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-5000020-06-02
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260432550016
Sonepar Artikelnummer
120557053
Hersteller Artikelnummer
31-5000020-06-02
Hersteller Typ
GENIUS PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
31-5000020-06-02
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Rauchschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Ja
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
48 mm
Durchmesser:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.135 kg


