HEKATRON - Drucktaster IP 66/IP 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500141
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - Nein
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557173
Hersteller Artikelnummer
6500141
Hersteller Typ
422 EX
Hersteller Artikel Nr.:
6500141
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Gerätebreite:
88.5 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
91 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.420 kg


