Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEKATRON - Einschub für FSZ Basis, VE 10, englisch

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31-6800001-01-01

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260432550788

Sonepar Artikelnummer

120557105

Hersteller Artikelnummer

31-6800001-01-01

Hersteller Typ

EINSCHUB FSZ ENGLISCH

Hersteller Artikel Nr.:

31-6800001-01-01

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Einschub für Feststellanlagen Zentrale FSZ Basis in englischer Sprache, Verpackungseinheit 10 Stück