HEKATRON - Ex-Anschlussdose für Ex-Magnete Zone 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900360
Breite - 80 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 55 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557172
Hersteller Artikelnummer
6900360
Hersteller Typ
EX-ANSCHLUSSDOSE
Hersteller Artikel Nr.:
6900360
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.310 kg


