HEKATRON - Feststellanlagen-Zentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-5400002-01-01
Mit Gehäuse - Ja
Betriebsspannung - 230 V
Vernetzbar - Nein
Standalone - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260432550191
Sonepar Artikelnummer
120557103
Hersteller Artikelnummer
31-5400002-01-01
Hersteller Typ
FSZ BASIS
Hersteller Artikel Nr.:
31-5400002-01-01
Mit Gehäuse:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Vernetzbar:
Nein
Standalone:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.500 kg
Die Feststellanlagen-Zentrale ist Netzgerät, Handtaster, Resettaster, Alarmspeicher und Betriebszustandsanzeige in einem Gerät. Sie ist geeignet für den Einsatz in Feststellanlagen in den verschiedensten Anwendungen in Industrie- und Verwaltungsgebäuden.


