HEKATRON - Flexible Winkelankerplatte für THM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432552157
Sonepar Artikelnummer
120557130
Hersteller Artikelnummer
6500102
Hersteller Typ
AFS 55
Hersteller Artikel Nr.:
6500102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
0.138 kg
Ankerplatte, Durchmesser 55mm, für extreme Einstellungen 2 x 60°, passend zu den THM 413, 433, 439 und 440.


