HEKATRON - Flexible Winkelankerplatte für THM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500103
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432552164
Sonepar Artikelnummer
120557132
Hersteller Artikelnummer
6500103
Hersteller Typ
AFS 75
Hersteller Artikel Nr.:
6500103
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
0.422 kg
Ankerplatte, Durchmesser 75mm, für extreme Einstellungen 2 x 60°, passend zu den THM 425, 425-1 und 433-1.


