HEKATRON - Funkhandtaster für Genius Rauchwarnmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-5000013-01-03
Meldeart - Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe - Ja
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432550085
Sonepar Artikelnummer
120557058
Hersteller Artikelnummer
31-5000013-01-03
Hersteller Typ
FH. GENIUS
Hersteller Artikel Nr.:
31-5000013-01-03
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Papierabdeckung:
Ja
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.340 kg


