Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEKATRON - Funkmodul Pro für Genius Plus X und Hx

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31-5200001-12-02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funkmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260432550047

Sonepar Artikelnummer

120557057

Hersteller Artikelnummer

31-5200001-12-02

Hersteller Typ

FUNKMODUL PRO X

Hersteller Artikel Nr.:

31-5200001-12-02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Funkmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.030 kg

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrer Rauchwarnmelder Genius Plus X oder Genius Hx und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammelalarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden. Eigenschaften: Repeater zur Alarmweiterleitung, Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk (max. 20 Funk-Teilnehmer pro Linie), Sechs Sammelalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus, 30 Melder pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich, Programmierung über Drehschalter, Ein-Mann-Inbetriebnahme, Wartung und Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung, Energieversorgung über Genius Plus X oder Genius Hx, typische Batterielebensdauer 10 Jahre, VdS 3515, VdS G 215027, Brandschutz made in Germany