HEKATRON - für Feststellanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3740888
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Montageart - Wand
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432550825
Sonepar Artikelnummer
120557166
Hersteller Artikelnummer
3740888
Hersteller Typ
ABNAHMESCHILD
Hersteller Artikel Nr.:
3740888
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
200 mm
Höhe:
143 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.001 kg


