HEKATRON - für Feuer-/Rauchschutztüren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3710691
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - Silber
Montageart - sonstige
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432551037
Sonepar Artikelnummer
120557165
Hersteller Artikelnummer
3710691
Hersteller Typ
HINWEISSCHILD
Hersteller Artikel Nr.:
3710691
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.007 kg


