HEKATRON - Genius Port für Funksystem Genius

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-6000001-01-01
Bussystem KNX - Nein
Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart - Aufputz
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432550832
Sonepar Artikelnummer
120557059
Hersteller Artikelnummer
31-6000001-01-01
Hersteller Typ
GENIUS PORT
Hersteller Artikel Nr.:
31-6000001-01-01
Bussystem KNX:
Nein
Ausführung:
Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.360 kg


