HEKATRON - Handauslösetaster für Feuchträume

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500142
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224544863
Sonepar Artikelnummer
120557148
Hersteller Artikelnummer
6500142
Hersteller Typ
HAT 03
Hersteller Artikel Nr.:
6500142
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
55 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg


