HEKATRON - Handauslösetaster für Förderanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-6200003-01-01
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Steckklemme
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224589659
Sonepar Artikelnummer
120557149
Hersteller Artikelnummer
31-6200003-01-01
Hersteller Typ
HAT 03 FÖRDERANLAGEN
Hersteller Artikel Nr.:
31-6200003-01-01
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
3
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
55 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg


