Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEKATRON - Handauslösung gelb 24 V, 1 Wechsler

kopierenkopieren
HEKATRON - Handauslösung gelb 24 V, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6200106

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120557150

Hersteller Artikelnummer

6200106

Hersteller Typ

DKT 01 GE

Hersteller Artikel Nr.:

6200106

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Signallampe:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

gelb

RAL-Nummer (ähnlich):

1018

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Aufdruck:

Buchstaben

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

130 mm

Gerätehöhe:

130 mm

Gerätetiefe:

31 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.220 kg

Aufputz, als Handauslöser für Feststellanlage maschinellen Rauchabzugsanlagen