Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEKATRON - Handauslösung gelb 24 V, 2 x 1 Wechsler

kopierenkopieren
HEKATRON - Handauslösung gelb 24 V, 2 x 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6200107

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120557152

Hersteller Artikelnummer

6200107

Hersteller Typ

DKT 02 GE

Hersteller Artikel Nr.:

6200107

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Nennspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Signallampe:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

gelb

RAL-Nummer (ähnlich):

1018

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Aufdruck:

Buchstaben

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

130 mm

Gerätehöhe:

130 mm

Gerätetiefe:

31 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.230 kg

Aufputz, zum manuellen Auslösen und Steuern der Rauchschutzklappen und von Feststellanlagen mit Selbsthaltung