HEKATRON - Handauslösung grau 24 V, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6200115
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - Nein
Anschlussart - Schraubklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557151
Hersteller Artikelnummer
6200115
Hersteller Typ
DKT 01 GR
Hersteller Artikel Nr.:
6200115
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Signallampe:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
130 mm
Gerätehöhe:
130 mm
Gerätetiefe:
31 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.220 kg


