HEKATRON - Lichtschranke bis 10 m Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900462
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557116
Hersteller Artikelnummer
6900462
Hersteller Typ
BEL-FSA
Hersteller Artikel Nr.:
6900462
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Max. Öffnungswinkel:
1.2 °
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
25.5 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
65.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-100 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Schaltfrequenz:
25 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


