HEKATRON - Lichtschranke bis 3 m Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900464
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557115
Hersteller Artikelnummer
6900464
Hersteller Typ
BRL-FSA
Hersteller Artikel Nr.:
6900464
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Schutzart (IP):
IP67
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Ja
Mit Reflektor:
Ja
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
25.8 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
65.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
1000 mm
Umgebungstemperatur:
-100 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schaltfrequenz:
25 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Lichtart:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg


