HEKATRON - Mehrfachsensorrauchmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000611
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Rauchschalter - Nein
Selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432550610
Sonepar Artikelnummer
120779831
Hersteller Artikelnummer
5000611
Hersteller Typ
MSD 523
Hersteller Artikel Nr.:
5000611
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Rauchschalter:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP44
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
58 mm
Durchmesser:
119 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.125 kg


