HEKATRON - Netzgerät 24V DC mit Akkupufferung inklusive 2x Akku 12V/2,3Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-6100001-01-02
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 216 .. 278 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432551938
Sonepar Artikelnummer
120909625
Hersteller Artikelnummer
31-6100001-01-02
Hersteller Typ
NETZGERÄT GENIUS
Hersteller Artikel Nr.:
31-6100001-01-02
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
216 .. 278 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
195.5 .. 253 V
2. Ausgangsspannung:
216 .. 278 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
1.6 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
195.5 .. 253 V
Leistungsaufnahme:
60 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
230 mm
Einbauhöhe:
205 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
230 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.539 kg


