HEKATRON - Optischer Rauchschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000552-0501
Wirkprinzip - optisch
Ansprechtemperatur - 70 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260432551341
Sonepar Artikelnummer
121050117
Hersteller Artikelnummer
5000552-0501
Hersteller Typ
ORS 142
Hersteller Artikel Nr.:
5000552-0501
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
70 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.083 kg


