HEKATRON - Optischer Rauchschalter, Ex-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000590-0201
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Rauchschalter - Ja
Selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432550597
Sonepar Artikelnummer
120557169
Hersteller Artikelnummer
5000590-0201
Hersteller Typ
ORS 142 EX
Hersteller Artikel Nr.:
5000590-0201
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Rauchschalter:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
Seite
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
420 mm
Breite:
123 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.052 kg


