HEKATRON - Optischer Rauchschalter, nur zum Austausch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000259-0201
Wirkprinzip - optisch
Ansprechtemperatur - 75 °C
Montageart - Aufbau
Rauchschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432550221
Sonepar Artikelnummer
120557170
Hersteller Artikelnummer
4000259-0201
Hersteller Typ
ORS 142 EX.E
Hersteller Artikel Nr.:
4000259-0201
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
75 °C
Montageart:
Aufbau
Rauchschalter:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.083 kg


