HEKATRON - Optischer Signalgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6300171
Nennspannung - 10 .. 30 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051455214944
Sonepar Artikelnummer
120557155
Hersteller Artikelnummer
6300171
Hersteller Typ
SOLEX A/SW/10C
Hersteller Artikel Nr.:
6300171
Nennspannung:
10 .. 30 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.093 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.170 kg


