HEKATRON - Thermo-Differential-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100158
Wirkprinzip - thermodifferential
Ansprechtemperatur - 60 °C
Montageart - Aufbau
Rauchschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260432550344
Sonepar Artikelnummer
120557078
Hersteller Artikelnummer
5100158
Hersteller Typ
TDS 247
Hersteller Artikel Nr.:
5100158
Wirkprinzip:
thermodifferential
Ansprechtemperatur:
60 °C
Montageart:
Aufbau
Rauchschalter:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.093 kg


