HEKATRON - Türhaftmagnet, 1372 N / 63 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500020
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 1.5 W
Haftkraft - 1372 N
Bauform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432551983
Sonepar Artikelnummer
120557119
Hersteller Artikelnummer
6500020
Hersteller Typ
THM 425-1
Hersteller Artikel Nr.:
6500020
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Haftkraft:
1372 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.912 kg


