HEKATRON - Türhaftmagnet 490 N / 63 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500096
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 1.5 W
Haftkraft - 490 N
Bauform - eckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432551990
Sonepar Artikelnummer
120557120
Hersteller Artikelnummer
6500096
Hersteller Typ
THM 433
Hersteller Artikel Nr.:
6500096
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Haftkraft:
490 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.450 kg


