HEKATRON - Türhaftmagnet, 490 N / 63 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500127
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 1.5 W
Haftkraft - 490 N
Bauform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432552249
Sonepar Artikelnummer
120557122
Hersteller Artikelnummer
6500127
Hersteller Typ
THM 439/185
Hersteller Artikel Nr.:
6500127
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Haftkraft:
490 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.860 kg


