HEKATRON - Türhaftmagnet, 650 N / 330 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500130
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 7.8 W
Haftkraft - 650 N
Bauform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432552041
Sonepar Artikelnummer
120557135
Hersteller Artikelnummer
6500130
Hersteller Typ
THM 441
Hersteller Artikel Nr.:
6500130
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
7.8 W
Haftkraft:
650 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.453 kg


