HEKATRON - Türhaftmagnet, 686 N / 63 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500016
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 1.5 W
Haftkraft - 686 N
Bauform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432551976
Sonepar Artikelnummer
120557118
Hersteller Artikelnummer
6500016
Hersteller Typ
THM 425
Hersteller Artikel Nr.:
6500016
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Haftkraft:
686 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
65 mm
Höhe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.502 kg


