HEKATRON - Türhaftmagnet mit Rückmeldung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6500145
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 1.5 W
Haftkraft - 1372 N
Bauform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260432552089
Sonepar Artikelnummer
120557140
Hersteller Artikelnummer
6500145
Hersteller Typ
THM 447
Hersteller Artikel Nr.:
6500145
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Haftkraft:
1372 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
119 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.913 kg


