HELESTRA - ADD-IT BALL Pendelleuchte mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16/2150.07
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Gehäusefarbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671118262
Sonepar Artikelnummer
121316286
Hersteller Artikelnummer
16/2150.07
Hersteller Typ
16/2150.07 ADD-IT BALL PENDELLEUCHTE MATTWEIß
Hersteller Artikel Nr.:
16/2150.07
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
8.5 W
Farbtemperatur:
2700 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtenlichtausbeute:
64.71 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
550 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
190 mm
Durchmesser:
70 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
500 .. 2300 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Stromschienenadapter
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190


