HELESTRA - ADD-IT Konverter 100 W, Schieneneinbau schwarz, inkl. Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6621
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung herstellerspezifisch - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671120364
Sonepar Artikelnummer
121316312
Hersteller Artikelnummer
6621
Hersteller Typ
6621 ADD-IT KONVERTER 100 W, SCHIENENEINBAU SCHWARZ,
Hersteller Artikel Nr.:
6621
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
100 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
45 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900


