Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - ADD-IT Lichtelement 605 mm mattweiß Acryldiffusor satiniert

kopierenkopieren
HELESTRA - ADD-IT Lichtelement 605 mm mattweiß Acryldiffusor satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15/2156.07

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 14.4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671118248

Sonepar Artikelnummer

121316278

Hersteller Artikelnummer

15/2156.07

Hersteller Typ

15/2156.07 ADD-IT LICHTELEMENT 605 MM MATTWEIß ACRYLDIFFUSOR

Hersteller Artikel Nr.:

15/2156.07

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

14.4 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

52.78 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

760 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

605 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

ADD-IT, Deckenleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt, IP20