HELESTRA - BAX Tischleuchte mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19/1943.07
Mit Leuchtmittel - Ja
Mit Schalter - Nein
Max. Systemleistung - 10 W
Farbtemperatur - 2700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671107013
Sonepar Artikelnummer
121316319
Hersteller Artikelnummer
19/1943.07
Hersteller Typ
19/1943.07 BAX TISCHLEUCHTE MATTWEIß
Hersteller Artikel Nr.:
19/1943.07
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
200 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Farbe der Abdeckung:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
780 lm
Leuchtenlichtausbeute:
78 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
170 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190


