HELESTRA - BONO Stehleuchte mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17/2501.22
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Max. Systemleistung - 8 W
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671120067
Sonepar Artikelnummer
121316332
Hersteller Artikelnummer
17/2501.22
Hersteller Typ
17/2501.22 BONO STEHLEUCHTE MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
17/2501.22
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Max. Systemleistung:
8 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
1410 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Mit separater Leseleuchte:
Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Reflektor:
Ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
890 lm
Leuchtenlichtausbeute:
111.25 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
250 mm
Länge:
333 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190


