HELESTRA - CANIO Deckenleuchte mattweiß / Glas klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15/1735.07/5239
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671103626
Sonepar Artikelnummer
121316335
Hersteller Artikelnummer
15/1735.07/5239
Hersteller Typ
15/1735.07/5239 CANIO DECKENLEUCHTE MATTWEIß / GLAS KLAR
Hersteller Artikel Nr.:
15/1735.07/5239
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 60 W
Max. Systemleistung:
0 W
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Höhe/Tiefe:
190 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051150


