HELESTRA - CERTO Pendelleuchte chrom / anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16/1847.04/9289
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Gehäusefarbe - Chrom
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671105743
Sonepar Artikelnummer
121316341
Hersteller Artikelnummer
16/1847.04/9289
Hersteller Typ
16/1847.04/9289 CERTO PENDELLEUCHTE CHROM / ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
16/1847.04/9289
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gehäusefarbe:
Chrom
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
0 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 60 W
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Länge:
850 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
400 .. 1800 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190


