HELESTRA - CERTO Stehleuchte schwarz eloxiert - chrom / weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17/1849.34/9290
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671105774
Sonepar Artikelnummer
121316344
Hersteller Artikelnummer
17/1849.34/9290
Hersteller Typ
17/1849.34/9290 CERTO STEHLEUCHTE SCHWARZ ELOXIERT - CHROM
Hersteller Artikel Nr.:
17/1849.34/9290
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 60 W
Max. Systemleistung:
0 W
Höhe/Tiefe:
1680 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Farbe der Abdeckung:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
450 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94052190


