HELESTRA - CHAZ Stehleuchte mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17/2402.22
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Max. Systemleistung - 13.5 W
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671118835
Sonepar Artikelnummer
121316350
Hersteller Artikelnummer
17/2402.22
Hersteller Typ
17/2402.22 CHAZ STEHLEUCHTE MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
17/2402.22
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Max. Systemleistung:
13.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
1300 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausführung des Rasters:
ohne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
920 lm
Leuchtenlichtausbeute:
68.15 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
220 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190


