HELESTRA - CHAZ Tischleuchte mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19/2402.22
Mit Leuchtmittel - Ja
Mit Schalter - Ja
Max. Systemleistung - 12 W
Farbtemperatur - 2700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671117999
Sonepar Artikelnummer
121316354
Hersteller Artikelnummer
19/2402.22
Hersteller Typ
19/2402.22 CHAZ TISCHLEUCHTE MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
19/2402.22
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Schalter:
Ja
Max. Systemleistung:
12 W
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
380 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
820 lm
Leuchtenlichtausbeute:
68.33 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
220 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190


